Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERYLLIUMplus Rollgabelschlüssel 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-962.1113
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.1113
EAN/GTIN:
     4042146517116
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
Rollgabelschlüssel (Funkenfrei)
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
123 mm
Teillänge C in mm:
51 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
2700 g
Herstellernummer:
962.1113
Gesamtlänge L in mm:
450 mm
Material1:
Kupfer-Beryllium
Schlüsselweite in mm:
53 mm
Kopfhöhe (A):
17 mm
Variantenartikel:
962.1108
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,03*
€ 368,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,09*
€ 361,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,34*
€ 337,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,39*
€ 328,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,14*
€ 313,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.