Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Verstellschlüssel

  Verstellschlüssel  (909 Angebote unter 27.598.864 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Verstellschlüssel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Wera 6004 Einstellbarer Schraubenschlüssel (39 Angebote) 
Viele Anwender wünschen sich ein universelles Schraubwerkzeug mit möglichst großem Einsatzspektrum. Ein einziges Werkzeug für mehrere metrische und zöllige Abmessungen sollte es sein. Es sollte sic...
Wera
05020102001
ab € 31,95*
pro Stück
 
 Stück
Bahco 9035 R US Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel (4 Angebote) 
Bahco 9035 R US. Typ: Einstellbarer Schraubenschlüssel, Backenbreite (max.): 30 cm, Produktfarbe: Orange. Gewicht: 1 kg. ASIN: B006MHEAUQ
Bahco
9035 R US
ab € 44,11*
pro Stück
 
 Stück
60 S 10 JP Einmaulschlüssel 10", verstellbar, phosphatiert mit Kunststoffgriff (22 Angebote) 
Ausführung nach ISO 6787, Maulstellung 15°, Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang, Mit Einstellskala, Geschützte Mechanik und eine zusätzliche Schlagfläche ermöglichen leichte Schläge ohne die F...
Gedore
60 S 10 JP
ab € 18,58*
pro Stück
 
 Stück
Rollgabelschlüssel T-Rex ergonomischer 3D-GRIP SW 53 mm 300 mm (1 Angebot) 
Der Kraft-Rollgabelschlüssel von Kraftool ist ein professionelles Qualitätswerkzeug aus hochwertigem Chrom-Vanadium Stahl. Das Werkzeug erfüllt alle technischen Anforderungen bei hoher Verschleißfe...
Kraftool
27254-30
ab € 17,32*
pro Stück
 
 Stück
Brüder Mannesmann M19870 Rollgabelschlüssel 1 Stück (4 Angebote) 
Brüder Mannesmann M19870 Rollgabelschlüssel 1 Stück Rollgabelschlüssel Ausstattung: aus hochwertigem Stahl, matt verchromt mit ergonomisch geformten Anti-Slip Handgriff gehärtete Backen speziell ge...
Brüder Mannesmann
M19870
ab € 5,67*
pro Stück
 
 Stück
Rollgabelschlüssel, 0-25 mm, 150 mm, 124 g, Chrom-Vanadium Stahl, T4365 150 (8 Angebote) 
- Sure-Drive-Backen für zuverlässiges Schrauben, die das Drehmoment auf die Fläche der Mutter als auf die Ecken übertragen, um Abrunden zu vermeiden - Geschmiedeter Chrom-Vanadiumstahl für hohe Fes...
C.K Tools
T4365 150
ab € 14,60*
pro Stück
 
 Stück
HEYCO Einmaulschlüssel, verstellbar, Länge: 115 mm (11650205) (1 Angebot) 
HEYCO Einmaulschlüssel, verstellbar, Länge: 115 mm 13 mm, DIN 3117 A/B, Chrom-Vanadium, verchromt, Kopf poliert amerikanisches Modell, rechtsgängig, Maulstellung 22 Grad, Gewicht: 52 g (00390000482...
Heyco
00390000482
ab € 17,44*
pro Stück
 
 Stück
BGS Technic
1440
ab € 5,77*
pro Stück
 
 Stück
Rollgabelschlüssel max.19mm L.150mm m.Einstellskala PROMAT (15 Angebote) 
Rollgabelschlüssel max.19mm L.150mm m.Einstellskala PROMAT verstellbar · matt verchromt · Kopf poliert · mit Einstell-/Messskala auf dem Schlüsselkopf · Maulstellung 22,5° DIN 3117 A Weitere techni...
PROMAT
4000823826
ab € 2,94*
pro Stück
 
 Stück
Stanley
0-90-948
ab € 6,54*
pro Stück
 
 Stück
HAZET Einmaulschlüssel ∙ verstellbar 279-18 ∙ Außen Sechskant Profil ∙ Länge: 461 mm (30 Angebote) 
Rollgabelschlüssel Mit Skala Maulstellung: 15° Oberfläche: phosphatiert, Spiegel geschliffen, blank Abtrieb: Außen Sechskant Profil Abmessungen / Länge: 461 mm Netto-Gewicht (kg): 2.01 kg
Hazet
279-18
ab € 73,65*
pro Stück
 
 Stück
Facom Schraubenschlüssel Rollgabelschlüssel, Kunststoff Griff, Backenweite 27mm, / Länge 209 mm (1 Angebot) 
Schraubenschlüsselart = Rollgabelschlüssel Gesamtlänge = 209 mm Grifftyp = Kunststoff Material/Stoff = CrV-Stahl NF ISO 6787, ISO 6787, DIN 3117, ASME B107. FACOM 101.8G Rollgabelschlüssel. Einführ...
Facom
101.8GPB
ab € 23,92*
pro Stück
 
 Stück
Rollgabelschlüssel 10 Zoll x250 mm Format (6 Angebote) 
Rollgabelschlüssel, Format Ausführung: DIN 3117, ISO 6787, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, Kopf geschliffen. Maulstellung 15°, mit schwarzer, linksgängiger Rolle und gelaserter Ei...
Format
4317784236928
ab € 10,08*
pro Stück
 
 Stück
C.K Tools
T4366 450
ab € 66,21*
pro Stück
 
 Stück
HEYCO Einmaulschlüssel, verstellbar, Länge: 255 mm (11650206) (1 Angebot) 
HEYCO Einmaulschlüssel, verstellbar, Länge: 255 mm 34 mm, DIN 3117 A/B, Chrom-Vanadium, verchromt, Kopf poliert amerikanisches Modell, rechtsgängig, Maulstellung 22 Grad, Gewicht: 410 g (0039000108...
Heyco
00390001082
ab € 28,51*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   61   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Verstellschlüssel
^

Der Rollgabelschlüssel als eine Sonderform des Maulschlüssels

Der Maulschlüssel, auch Gabelschlüssel bezeichnet, gehört zu den Schraubenschlüsseln. Sind die Backen der Gabel nicht fix sondern verstellbar befestigt, spricht man von einem Rollgabelschlüssel. Dieser wird auch Engländer oder umgangssprachlich „Franzose“ genannt.

Vorteile der Rollgabelschlüssel

Der Vorteil der Rollgabelschlüssel besteht darin, dass der Abstand zwischen den Backen nicht fix vorgegeben ist, weshalb man mit ein und dem gleichen Werkzeug diverse Größen an Schrauben und Muttern bewegen kann, soweit der Stellbereich ausreichend ist. Auch ist man nicht an Maßvorgaben von Werksnormen gebunden, da sich der Rollgabelschlüssel anpassen lässt.

Zur Verwendung und zu den Maßen

Bei der Verwendung des Rollgabelschlüssels sollte man darauf achten, dass die bewegliche Backe des Kopfes immer in Drehrichtung zeigt. Andernfalls besteht ein höheres Risiko, dass der Schlüssel ein Spiel entwickelt oder gar verbogen wird. Auf die Jahre gesehen ist ein Rollgabelschlüssel nicht so haltbar wie ein Maul- oder Ringschlüssel. Im Rollgabelschlüssel kann man nach Gesamtlänge, Stellbereich und Maulstellung von der Form her unterscheiden.

Die Länge

Mit der Länge des Rollgabelschlüssels ist der Abstand von den äußersten Enden des Schlüssels bezeichnet, also den Kopf und das Griffende des Werkzeugs inbegriffen. Für Deutschland erfolgt die Angabe metrisch, das bedeutet konkret in Millimeter.

Der Stellbereich

Der Stellbereich gibt an, wieviel Abstand zwischen den Backen durch Bewegen des einen Backens mittels Schneckengetriebe am Schlüsselkopf maximal erreicht werden kann. Auch hier erfolgt die Angabe für das Inland in Millimeter.

Die Maulstellung

Die Maulstellung beschreibt den Winkel, in dem der Maulkopf im Verhältnis zur Längsachse des Werkzeugs abgeknickt ist. Der Knick bewirkt eine Platzersparnis beim Arbeiten in beengten Verhältnissen. Sehr häufig findet man folgende Winkelgrößen: 15 Grad, 22 Grad, 22,5 Grad und 23 Grad.

Unterschiede im Material

Funkenfreie Rollgabelschlüssel sind speziell zur Verwendung in Bereichen, die brand- oder explosionsgefährdet sind, vorgesehen, wie es in Textilfabriken oder Mühlen der Fall ist. Funkenfreie Schlüssel bestehen nicht aus Stahl sondern aus golden schimmernder Aluminium-Bronze.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.