Der NWS Rollgabelschlüssel ist ein hochwertiges Werkzeug, das durch seine robuste Konstruktion und durchdachte Ergonomie überzeugt. Hier sind die wichtigsten Merkmale und Vorteile zusammengefasst: ...
Schraubenschlüssel Ganzstahl, mit Skalierung verstellbar 0 - 34 mm Anwendung Für eine schnelle Anpassung der Schlüsselweite. Ausführung • Chrom-Vanadium-Stahl • Gesenkgeschmiedet • Form B • Poliert...
in Anlehnung an DIN 3117 Form A Maulstellung 15° abgewinkelt schwedisches Modell mit mm Skala mit Aufhängeloch gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen extreme interkristalline Korrosions- und...
Produktbeschreibung:Ausführung nach ISO 6787 Maulstellung 15° Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang Mit Einstellskala Geschützte Mechanik und eine zusätzliche Schlagfläche ermöglichen leichte Sc...