| |
|
| Artikel-Nr.: 102-818569-BP Herst.-Nr.: M 120-10 EAN/GTIN: 4003315000204 |
| |
|
| | |
| Brüder Mannesmann M 120-10 Rollgabelschlüssel 28 mm
Rollgabelschlüssel
Ausstattung: Industriequalität.
Technische Daten: Material-Eigenschaft: verchromt,poliert · Produktabmessung, Länge: 250 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 28 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 250 mm | Marke: | Brüder Mannesmann | Material-Eigenschaft: | verchromt | poliert | Material (Details): | Geschmiedete Ausführung|ツ| verchromt und poliert | Schlüsselweite (Metrisch): | 28 mm | Produkt-Art: | Rollgabelschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,61* | € 10,68* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,14* | € 10,69* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,55* | € 16,12* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,58* | € 27,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|