Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgabelschlüssel 36 mm, Länge 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollgabelschlüssel 36 mm, Länge 300 mm
Rollgabelschlüssel 36 mm, Länge 300 mm
Artikel-Nr.:
     4708-2723004
Hersteller:
     TECHNOCRAFT
Herst.-Nr.:
     662886
EAN/GTIN:
     7611269110084
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel 300 mm
Rollgabelschlüssel 36 mm, Länge 300 mm

Werkzeugstahl, verchromt, Kopf poliert
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Gabelschlüssel
Material:
Werkzeugstahl
Spannweite:
33 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.