Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDELSTAHL Rollgabelschlüssel, verstellbar, 18"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-964.1306
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     964.1306
EAN/GTIN:
     4042146571699
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel ks-tools sw55
  • in Anlehnung an DIN 3117 Form A
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • schwedisches Modell
  • mit mm Skala
  • mit Aufhängeloch
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl
Weitere Informationen:
Breite B:
114 mm
Teillänge C in mm:
49 mm
Gewicht [g]:
1865 g
Höhe H1 in mm:
26 mm
Höhe H2 in mm:
11 mm
Herstellernummer:
964.1306
Gesamtlänge L in mm:
450 mm
Gesamtlänge in Zoll:
18 "
Material1:
Edelstahl
Schlüsselweite in mm:
55 mm
Schlüsselweite in Zoll:
- "
Norm:
DIN 3117 Form A
Profil2:
metrisch
Kopfhöhe (A):
13 mm
Variantenartikel:
964.1301
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel edelstahl, Edelstahl, Nicht magnetisch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,61*
€ 217,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,08*
€ 213,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,37*
€ 203,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,16*
€ 195,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,41*
€ 181,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.