Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDDINGHAUS Einmaulschlüssel DIN3117B verstellbar 38.5/300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PEDDINGHAUS Einmaulschlüssel DIN3117B verstellbar 38.5/300 mm
Produktbild zu PEDDINGHAUS Einmaulschlüssel DIN3117B verstellbar 38.5/300 mm
LOGO zu PEDDINGHAUS Einmaulschlüssel DIN3117B verstellbar 38.5/300 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101150988
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     9045300001
EAN/GTIN:
     3303809045034
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel
PEDDINGHAUS Einmaulschlüssel DIN3117B verstellbar 38.5/300 mm

Doppelskalierung in mm und Zoll.

Weitere Informationen:
Ausführung:
verstellbar
DIN:
3117 B
Länge:
300 mm
Maulöffnung max.:
38,5 mm
Marke:
Peddinghaus
Weitere Suchbegriffe: Franzose, Gabelschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
32
€ 5,90*
ab € 28,15*
€ 37,86*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,47*
€ 39,54*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.