Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgabelschlüssel - ROLLGABELSCHLÜSSEL 833 18"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollgabelschlüssel - ROLLGABELSCHLÜSSEL 833 18"
Rollgabelschlüssel - ROLLGABELSCHLÜSSEL 833 18"
Rollgabelschlüssel - ROLLGABELSCHLÜSSEL 833 18"
padre® Germany
Artikel-Nr.:
     9122-83300018
Herst.-Nr.:
     83300018
EAN/GTIN:
     4004254083358
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel
Rollgabelschlüssel 833, AF 18"
Weitere Suchbegriffe: padre, verstellbarer, Maulschlüssel, engländer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,73*
€ 105,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.