Verschlussstopfen D21mm, f. KBM.. VSB 21Verschlussstopfen mit einem Durchmesser von 21 mm. Zum Verschließen von nicht genutzten Kombi-Belüftungsstutzen.
Die Abzweigdosen der Reihe 8118 von R. STAHL sind je nach Baugröße mit 4, 5 oder 8 Mantelklemmen bestückt. Optional können zusätzlich noch Geräteschutzsicherungen eingebaut werden. So eignen sich d...
Die metallischen Ex-d- und Ex-e-Verschlussstopfen der Reihe 767 mit Flachrundkopf und Innensechskant ermöglichen den temporären oder dauerhaften Verschluss unbenutzter Bohrungen. Hierfür steht eine...
ideal zum Verschließen von Löchern in Metallblechen durch Einschneiden auch als Kantenschutz für Kabel einsetzbar säurebeständig einsetzbar in Dauerbetrieb bei Temperaturen zwischen -40°C bis +135°...
Verschlussstopfen 309667Verschlussstopfen für nicht armierte Kabelverschraubungen aus Metall mit doppelter Dichtung Für Kabelverschraubungsgröße: CG.NA*: M32-M40S / NPT1-1/4S CG.EM*: M40 / NPT1-1/4...
Curaflex 1702 Verschlußstopfen - DN 350 DOYMA Curaflex Verschlußstopfen 1702 - DN 350 zum Verschließen von Futterrohren oder Kernbohrungen während der Rohbauphase