CONTA-CLIP KDS/KES-VS 17 WH Verschlussstopfen Polyamid 6.6 Weiß 25 St. Verschlussstopfen für Dichtelemente Verschlussstopfen für Dichtelemente, Kabelverschraubungen und Kabeleinführungen, Material:...
Verschlussstopfen 1175957Verschlussstopfen zum Schutz gegen Manipulation (Verstellen der DC-Ausgangsspannung) durch Versiegelung der Potenziometeröffnung
OV Verschlussstopfen-Set 2-fach DN 32, G 2Zoll zum Verschließen eines Heizkreis-Anschlusspaares am Verteilerbalken Weitere technische Eigenschaften: · Nennanschlussgewinde 1: DN 32mm/Zoll
Zubehörtyp = Verschlussstopfen Gewindeanschluss - Gewindegröße = 1/8Zoll Serie = B Der Festo Blindstopfen B-1/8-100 gemäß DIN 908, mit Dichtring. Er hat die Behältergröße 100 und entspricht der Nor...
Verschlussstopfen winddicht,gr FWVS-E 40FWVS- E ist ein winddichter Kunststoff-Verschlussstopfen aus TPE, mit Durchstoßmembran zum Durchführen von Kabel und Leitungen, in Farbe grau (RAL 7043), nic...
Die Abzweigdosen der Reihe 8118 von R. STAHL sind je nach Baugröße mit 4, 5 oder 8 Mantelklemmen bestückt. Optional können zusätzlich noch Geräteschutzsicherungen eingebaut werden. So eignen sich d...
ideal zum Verschließen von Löchern in Metallblechen durch Einschneiden auch als Kantenschutz für Kabel einsetzbar säurebeständig einsetzbar in Dauerbetrieb bei Temperaturen zwischen -40°C bis +135°...