Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTA-CLIP KDS/KES-VS 4 WH Verschlussstopfen Polyamid 6.6 Weiß 25 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2617263-BP
Hersteller:
     CONTA-CLIP Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     28783.7
EAN/GTIN:
     4044211233884
Suchbegriffe:
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
verschluss stopfen
CONTA-CLIP KDS/KES-VS 4 WH Verschlussstopfen Polyamid 6.6 Weiß 25 St.

Verschlussstopfen für Dichtelemente

Verschlussstopfen für Dichtelemente, Kabelverschraubungen und Kabeleinführungen, Material: Polyamid 6.7

Technische Daten:
Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Polyamid 6.6 · Material-Eigenschaft: silikonfrei · Produktabmessung, Länge: 18.6 mm · Produktabmessung, Ø: 4 mm · Temperatur (max.): +120 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Brennbarkeitsklasse UL 94: V-0
Durchmesser Kopf: 5.8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 4 mm x 18.6 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Produktabmessung, Länge:
18.6 mm
Marke:
CONTA-CLIP
Halogenfrei:
Ja
Material:
Polyamid 6.6
Material-Eigenschaft:
silikonfrei
Herst.-Teilenr.:
28783.7
Typ (Hersteller-Typ):
KDS/KES-VS 4 WH
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+120 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Verschlussstopfen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: CONTA-CLIP, 28783.7, KDS/KES-VS 4 WH, Würgenippel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
25
Frei Haus
ab € 0,4528*
€ 0,6748*
25
€ 4,00*
ab € 0,4624*
€ 0,6812*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6748*
€ 0,80301
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6548*
€ 0,77921
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6248*
€ 0,74351
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5776*
€ 0,68734
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5576*
€ 0,66354
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,5516*
€ 0,6564
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,5428*
€ 0,64593
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4528*
€ 0,53883
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 16,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.