Icotek ST 7 Verschlussstopfen Polyamid Weiß 1 St. Stopfen ST Mit dem Stopfen ST können nicht mit Leitungen bestückte Kabeltüllen verschlossen werden. Technische Daten: Halogenfrei: Nein · Herstelle...
Zubehörtyp = Verschlussstopfen Zur Verwendung mit = Serie RMQ Titan Serie = M22 Verschlussstopfen Eaton M22S-B Diese Serie von Blindstopfen wurde zum Absperren von Ersatzmontagepositionen in einer ...
Die Abzweigdosen der Reihe 8118 von R. STAHL sind je nach Baugröße mit 4, 5 oder 8 Mantelklemmen bestückt. Optional können zusätzlich noch Geräteschutzsicherungen eingebaut werden. So eignen sich d...
Die Klemmenkästen der Reihe 8118 von R. STAHL werden nach Kundenvorgaben mit verschiedenen Reihenklemmen sowie Kabel- und Leitungseinführungen aus Kunststoff oder Metall bestückt, bei Bedarf auch m...
ideal zum Verschließen von Löchern in Metallblechen durch Einschneiden auch als Kantenschutz für Kabel einsetzbar säurebeständig einsetzbar in Dauerbetrieb bei Temperaturen zwischen -40°C bis +135°...
Kunststoff Stahl VDI-Verschlussstopfen Form Z2 Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ...
Verschlussstopfen 309665Verschlussstopfen für nicht armierte Kabelverschraubungen aus Metall mit doppelter Dichtung Für Kabelverschraubungsgröße: CG.NA*: M20-M25S / NPT1/2-NPT3/4S CG.EM*: M25 / NPT...