ideal zum Verschließen von Löchern in Metallblechen durch Einschneiden auch als Kantenschutz für Kabel einsetzbar säurebeständig einsetzbar in Dauerbetrieb bei Temperaturen zwischen -40°C bis +135°...
Stahl VDI-Verschlussstopfen Form Z2 Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und...
Verschlußstopfen für Bohrlöcher 8 mm Gardinenschiene Diese Verschlussstopfen aus Kunststoff lassen die Bohrlöcher der Gardinenschiene für die Deckenmontage verschwinden. Die Stopfen sind für 8mm Lö...
Curaflex 1702 Verschlußstopfen - DN 200 DOYMA Curaflex Verschlußstopfen 1702 - DN 200 zum Verschließen von Futterrohren oder Kernbohrungen während der Rohbauphase
Rechteckstopfen – GPN 270Die Rechteckstopfen GPN 270 bieten Profilrohren Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung. Der verstärkte Kopfbereich eignet sich für erhöhte Beanspruchung und die Lamellen...
Icotek ST 15 Verschlussstopfen Polyamid Weiß 1 St. Stopfen ST Mit dem Stopfen ST können nicht mit Leitungen bestückte Kabeltüllen verschlossen werden. Technische Daten: Halogenfrei: Nein · Herstell...
6604490 - RSMV-CCC / Zubehör für Feldbussysteme Verschlussstopfen 7/8 7/8-Verschlusskappe aus Edelstahl, Stecker, öl-resistent, IP67 nach IEC 60529/ EN 60529 und Nema 1,3,4,6P, mit Befestigungskett...