Verschluss-Stopfen, für PE-Wasch-/Tauchbehälter, Durchmesser 49 mm. Passende Verschluss-Stopfen zum einfachen Verschließen und Öffnen der PE-Wasch- und Tauchbehälter. Einfaches Handling durch Stiel...
Verschlussschraube N nach DIN 46320, mit metrischem Gewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. In Verbindung mit Dichtring Typ 107, 170 oder 171 Schutzart IP 68 (5 bar/1 h). Dichtring ist nicht im Lief...
Curaflex 1702 Verschlußstopfen - DN 150 DOYMA Curaflex Verschlußstopfen 1702 - DN 150 zum Verschließen von Futterrohren oder Kernbohrungen während der Rohbauphase
Rechteckstopfen – GPN 270Die Rechteckstopfen GPN 270 bieten Profilrohren Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung. Der verstärkte Kopfbereich eignet sich für erhöhte Beanspruchung und die Lamellen...
Icotek ST 13 Verschlussstopfen Polyamid Weiß 1 St. Stopfen ST Mit dem Stopfen ST können nicht mit Leitungen bestückte Kabeltüllen verschlossen werden. Technische Daten: Halogenfrei: Nein · Herstell...
6604489 - RSMV-CCO / Zubehör für Feldbussysteme Verschlussstopfen 7/8 7/8-Verschlusskappe aus Edelstahl, Stecker, öl-resistent, IP67 nach IEC 60529/ EN 60529 und Nema 1,3,4,6P, mit Befestigungskett...