zum Abdichten nicht benutzter Anschlüsse · in Verbindung mit Hahn-RosetteWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja
ideal geeignet zum Verschließen unterschiedlichster Leitungen geeignet für Kraftstoff-, Druck-, und Unterdruckleitungen 48 farblich kodierte Verschlussstopfen Paare für Leitungen mit Ø 3,2 mm bis 1...
Rechteckstopfen – GPN 270Die Rechteckstopfen GPN 270 bieten Profilrohren Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung. Der verstärkte Kopfbereich eignet sich für erhöhte Beanspruchung und die Lamellen...
Verschlussstopfen für Mehrfach-Grundplatte Typ 520, G 1/4, für den Einsatz von 3/2-WegeventilenGrundplatten aus Leichtmetalllegierung für 2 - 10 Ventilpositionen.Nicht für die Wegeventile in der Ro...
Verschlussstopfen, zum nachträglichen Verschließen bereits geöffneter Einführungen an Abzweigdosen der Roten Reihe, grau Abmessungen: 11,3 x 11,3 x 7mm
Verschlussstopfen, O-Ring »value line«, M5, Innensechskant 2,5 mm, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 80 °C, MS vern.Für Luft, Wasser, Dampf, Öl etc.
Verschlussstopfen, M16, IP68, -40 bis +100°C, Messing vernickelt, passend für Gehäuse mit den Artikelnummern 6NH3112-3BA00-1x X1 und 6NH3112-3BA00-1x X3 Verpackungsmenge =2 Stück. SIMATICVerschluss...
Verschlussstopfen POM, Stutzen 10 mm, Farbe rot, Arbeitsdruck -0,95 bis 10 bar Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit ...