| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-115522 Herst.-Nr.: 233.01-N-E EAN/GTIN: 4047322184601 |
| | |
|
| | |
| Verschlussstopfen, O-Ring »value line«, M5, Innensechskant 2,5 mm, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 80 °C, MS vern.Für Luft, Wasser, Dampf, Öl etc. Weitere Informationen: | | Betriebsdruck max.: | 60 bar | Betriebstemperatur max.: | 80 °C | Dichtmaterial: | NBR (O-Ring) | Gewinde: | M5 | L1: | 7,2 mm | L2: | 4,5 mm | Innen-Sechskant: | 2,5 mm | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlussstecker, Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, Verschlussschrauben ohne DIN, Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, riegler verschlussstopfen, verschlussschrauben ohne din, verschlussstopfen 60bar, Standardverschraubungen, Gewindefittings, Verschraubungen |
| | |
| |