| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-119136 Herst.-Nr.: 520.14-V EAN/GTIN: 4047322207621 |
| | |
|
| | |
| Verschlussstopfen für Mehrfach-Grundplatte Typ 520, G 1/4, für den Einsatz von 3/2-WegeventilenGrundplatten aus Leichtmetalllegierung für 2 - 10 Ventilpositionen.Nicht für die Wegeventile in der Robustausführung sowie Typ 3A, 4A, 3V, 4V passend. Weitere Informationen: | | Beschreibung: | Verschlussstopfen für Mehrfach-Grundplatte, G 1/4 | für Ventile Anschluss: | G 1/4 | Material: | Messing vernickelt | Dichtmaterial: | NBR | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlussscheibe, Druckluftkupplungverschlussschraube, Druckluftkupplungverschlussstecker, Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, riegler verschlussstopfen, verschluss stopfen, Verschlussstopfen für Mehrfach-Grundplatte |
| | |
| |