Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP DV-M Schwarz Chloroprenkautschuk (CR) 250 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP DV-M Schwarz Chloroprenkautschuk (CR) 250 Stück(e)
Lapp SKINTOP DV-M Schwarz Chloroprenkautschuk (CR) 250 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     262-F114H20
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     54113020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Kabelverschraubung
Verschlussschrauben ohne DIN
Endstopfen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Chloroprenkautschuk (CR)
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M20
Außendurchmesser
13.2 mm
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.2 mm
Höhe
8.4 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
250
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,17461*
€ 0,23461*
16 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1836*
€ 0,2436*
1 Tag
748
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,17397*
€ 0,27397*
24 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1778*
€ 0,2778*
7 Tage
532
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1779*
€ 0,2779*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,23461*
€ 0,27919
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21461*
€ 0,25539
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20461*
€ 0,24349
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17461*
€ 0,20779
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 58,6525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
54113000
ab € 0,10836*
Ähnlich
Lapp Kabel
54113010
ab € 0,13107*
Ähnlich
Lapp Kabel
54113030
ab € 0,21*
Ähnlich
Lapp Kabel
54113040
ab € 0,35*
Ähnlich
Lapp Kabel
54113050
ab € 0,63654*
Ähnlich
Lapp Kabel
54113060
ab € 1,525*
Ähnlich
Lapp Kabel
54113070
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.