Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussstopfen-Satz, 48-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-405.0020
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     405.0020
EAN/GTIN:
     4042146768396
Suchbegriffe:
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
verschluss stopfen
  • ideal geeignet zum Verschließen unterschiedlichster Leitungen
  • geeignet für Kraftstoff-, Druck-, und Unterdruckleitungen
  • 48 farblich kodierte Verschlussstopfen Paare
  • für Leitungen mit Ø 3,2 mm bis 11,7 mm
  • Gummi
  • Lieferung im Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
3,2 - 11,7 mm
Gewicht [g]:
140 g
Herstellernummer:
405.0020
Material1:
Gummi
Teile im Satz:
48 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
405.0021
ab € 10,30*
Sonstiges
KS Tools
405.0024
ab € 6,46*
Sonstiges
KS Tools
405.0023
ab € 12,30*
Sonstiges
KS Tools
405.0022
ab € 12,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.