Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET VE0805K121R025 VARISTOR, AEC-Q200, MLV, 67V, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2717769
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     VE0805K121R025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Bauform - Varistor: 0805 [Metrisch 2012]
  • Produktpalette: VE Series
  • Nennspannung V AC: 25 V
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 67 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 120 A
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
  • Varistor: Vielschichtvaristor (MLV)
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spitzenenergie (10/1000us): 200 mJ
  • Nennspannung, V DC: 31 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Varistoren, Überspannungsschutzbausteine, KEMET, VE0805K121R025, 2717769, 271-7769
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0751*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3264*
    € 0,38842
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1922*
    € 0,22872
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1432*
    € 0,17041
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1058*
    € 0,1259
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1019*
    € 0,12126
    pro Stück
    ab 3500 Stück
    € 0,0937*
    € 0,1115
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0751*
    € 0,08937
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.