Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack TDK S14K150 Scheiben-Varistor 240V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910145975
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72214S151K101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
10er Pack TDK S14K150 Scheiben-Varistor 240V

TDK S14K150 Scheiben-Varistor 240V 1St./Pack

Varistoren sind spannungsabhängige elektrische Widerstände mit symmetrischer U/I-Kennlinie, deren Widerstandswert mit steigender Spannung abnimmt und so den weiteren Aufbau einer Überspannung "kurzschließt". Varistoren schützen also vor Überspannungen aller Art und bewahren so elektronische Einrichtungen vor Schäden.

Kategorie: Scheiben-Varistor
Varistor-Spannung: 240 V
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: B72214S151K101
Produkt-Art: Scheiben-Varistor
Typ: S14K150
Hersteller-Nr.: B72214S151K101
EAN: - - - - - - - - -
Material: (Kontakt) Phosphorbronze, (Kontaktoberfläche) verzinnt

Weitere Suchbegriffe: TDK, B72214S151K101, S14K150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,707* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,13*
€ 12,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,10*
€ 12,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,66*
€ 11,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,29*
€ 11,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,95*
€ 10,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,07*
€ 8,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.