Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SV275K5BL1 VARISTOR, MOV, 680V, SCHEIBE 5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3715126
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SV275K5BL1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Bauform - Varistor: Scheibe 5mm
  • Produktpalette: SV
  • Nennspannung V AC: 275 V
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 680 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 600 A
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Varistor: Metalloxidvaristor (MOV)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spitzenenergie (10/1000us): 20 J
  • Nennspannung, V DC: 350 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Varistoren, Überspannungsschutzbausteine, BOURNS, SV275K5BL1, 3715126, 371-5126
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    900
    Frei Haus
    ab € 0,16*
    € 0,21*
    Lager 139
    850
    1
    € 14,99*
    ab € 0,119*
    € 0,439*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,439*
    € 0,52241
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,286*
    € 0,34034
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,219*
    € 0,26061
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,194*
    € 0,23086
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,158*
    € 0,18802
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,152*
    € 0,18088
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,119*
    € 0,14161
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.