Verlängerung des USB 2.0 Bus um zwölf Meter Das Kabel verhält sich wie ein winziger 1 Port USB Hub mit Zuleitung Abwärts kompatibel zu USB 1.1 - automatische Einstellung der optimalen Übertragungsr...
Verlängern Sie den USB 2.0 Bus um weitere fünf Meter und verdoppeln Sie die Zahl der Schnittstellen Verhält sich wie ein USB 2-Port-Hub - mit Zuleitung Rückwärts kompatibel zu USB 1.1 - automatisch...
Verlängern Sie den USB 2.0 Bus um weitere fünf Meter Verhält sich wie ein USB Hub mit Zuleitung Rückwärts kompatibel zu USB 1.1 - automatische Feststellung der optimalen Übertragungsrate Stromverso...
USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Verlängerungskabel USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Superspeed-Kabel. Für Datentransferraten von bis zu 5 Gbit/s geeignet. Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org ha...
USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Verlängerungskabel USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Superspeed-Kabel. Für Datentransferraten von bis zu 5 Gbit/s geeignet. Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org ha...
Das 30m lange USB-Anschlusskabel ermöglicht den Anschluss von USB Peripheriegeräten in größerer Entfernung vom PC. Damit ist der Anwender vom Standort der anzuschließenden Geräte (z.B. Drucker) fas...
Zum Anschluss von Geräten mit USB-A Stecker an OTG-fähige Geräte mit USB-Micro-B Buchse, wie z.B. Digitalkameras / DSLRs oder Handys / Smartphones. Unterstützt die USB On-the-go Funktionalität. USB...
Schließen Sie an Ihr Macbook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC mit USB Typ C Anschluss jedes DVI-Display oder einen Projektor mit DVI-Anschluss an - mit einer maximalen Auflösung von 3840x2160 @6...
Aktives USB 2.0 Verlängerungskabel mit Typ C Stecker und Typ A Buchse zur Verbindung beispielsweise eines MacBooks/Ultrabooks mit einer externen Festplatte (SSD/HDD) oder einem Drucker über größere...
USB 3.0 Superspeed-Kabel. Für Datentransferraten von bis zu 5 Gbits/s geeignet. Mit USB 3.0 werden auch neue Stecker, Kabel und Buchsen eingeführt, die aber größtenteils mit den alten kompatibel si...
Aktives USB 2.0 Verlängerungskabel mit Typ C Stecker und Typ A Buchse zur Verbindung beispielsweise eines MacBooks/Ultrabooks mit einer externen Festplatte (SSD/HDD) oder einem Drucker über größere...
Aktives USB 2.0 Verlängerungskabel mit Typ C Stecker und Typ A Buchse zur Verbindung beispielsweise eines MacBooks/Ultrabooks mit einer externen Festplatte (SSD/HDD) oder einem Drucker über größere...