Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE USB 2.0 Verlängerung, 2fach, schwarz, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE USB 2.0 Verlängerung, 2fach, schwarz, 5 m
VALUE USB 2.0 Verlängerung, 2fach, schwarz, 5 m
VALUE USB 2.0 Verlängerung, 2fach, schwarz, 5 m
Artikel-Nr.:
     C3860-12.99.1089
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.1089
EAN/GTIN:
     7611990174904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Hub
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung 5m schwarz

Verlängern Sie den USB 2.0 Bus um weitere fünf Meter und verdoppeln Sie die Zahl der Schnittstellen

  • Verhält sich wie ein USB 2-Port-Hub - mit Zuleitung
  • Rückwärts kompatibel zu USB 1.1 - automatische Feststellung der optimalen Übertragungsrate
  • Stromversorgung erfolgt über die Schnittstelle vom PC
  • Zur Beachtung: Nach Norm können maximal fünf Verlängerungen in Reihe geschaltet werden
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB 2.0 Verlängerungskabel
Farbe:
schwarz
Länge:
5 m
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anschlüsse Seite 1 (PC):
USB A Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
2x USB A Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Technische Besonderheiten:
Mit integriertem 5m-USB-Kabel
Gewicht:
219.3 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.301 kg
Bruttogewicht:
0,301
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.05
Weitere Suchbegriffe: usb hub, usb verlängerung 5m, USBextender, USBVerlängerungskabel, Dockingkabel, USBVerlängerung, USBKabel, Verlängerung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
12.99.1110
ab € 18,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.