Drehschieber-Vakuumpumpe Anwendung: Ist keine Druckluft am Einsatzort der Vakuumspannplatte vorhanden, empfehlen wir den Einsatz der AMF-Drehschieber-Vakuumpumpe. Sie gewährleistet einen zuverlässi...
Bis zu 90 Minuten Betriebszeit pro Ladung im Manifold-Modus Sofortige Leistung, kein Aufwand 1/2˝, 3/8˝ und 1/4˝ Anschlüsse Bis zu 90 Minuten Laufzeit im Manifold-Modus und 60 Minuten Laufzeit im D...
Manuelle Vakuumpumpe zum Absaugen und Einfüllen von Fahrzeugflüssigkeiten Gute Ablesbarkeit des Füllstands Genaue Dosierung und leichte Handhabung durch ergonomisches Design Fassungsvermögen: 100 ml...
Vakuumpumpe mit Doppelstufenkompressor für die Luftevakuierung von Kältemittelkreisläufen Akku-Vakuumpumpe mit leistungsstarkem Doppelstufenkompressor für die Luftevakuierung von Kältemittelkreislä...
Vakuumpumpe, Typ=D2028B, Breite=38 mm, Höhe=60 mm, Länge=87 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=12 V, Versorgungsspannung min.=12 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfami...
Mit dem Vakuumpumpe für Weinflaschen von Westmark lassen sich auch geöffnete Weine ohne Verlust vom Aroma über einen besonders langen Zeitraum aufbewahren. Durch das Pumpen des Top-Elements wird ei...
NiMH Akku passend für Medela Clario Vacuum Pumpe (600.0806) 12 Volt 2,1 Ah - ca. Maße mm 83x40x49 - ca. Gewicht 0,320 Kg - CE-Konform Kein Original - Kein Original