Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Vakuumpumpe mit Adapter Vaculid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Vakuumpumpe mit Adapter Vaculid
RIEBER Vakuumpumpe mit Adapter Vaculid
Artikel-Nr.:
     2813-378-2113
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     84191409
EAN/GTIN:
     4007537131432
Suchbegriffe:
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Vakuum-Pumpe
Vakuumpumpen
RIEBER Vakuumpumpe mit Adapter Vaculid

Weitere Informationen:
Länge:
20.00 cm
Breite:
14.00 cm
Höhe:
5.00 cm
Gewicht:
0.91 kg
Weitere Suchbegriffe: vakuumpumpen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,47*
€ 215,15*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,88*
€ 221,81*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,15*
€ 256,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,04*
€ 252,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,47*
€ 223,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.