Vakuumpumpe mit Doppelstufenkompressor für die Luftevakuierung von Kältemittelkreisläufen Akku-Vakuumpumpe mit leistungsstarkem Doppelstufenkompressor für die Luftevakuierung von Kältemittelkreislä...
Vakuumpumpe, Typ=D2028B, Breite=38 mm, Höhe=60 mm, Länge=87 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=12 V, Versorgungsspannung min.=12 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfami...
Die einköpfige Membran-Vakuumpumpe AirJet Mini eignet sich für vielfältige Anwendungen im Labor und der Industrie. Die trockenlaufende Membran-Vakuumpumpe fördert, verdichtet und evakuiert 100 % öl...
Die neue Vakuumpumpe testo 565i führt Evakuierungen an Kälteanlagen und Wärmepumpen vollautomatisch durch. Beim Erreichen des gewünschten Vakuum-Zielwerts wird das Abpumpen automatisch gestoppt und...
Bis zu 90 Minuten Laufzeit im Manifold-Modus und 60 Minuten Laufzeit im Default-Modus mit einem M18™HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah Akku<br> Liefert kabelgebundene Leistung<br> Sofortige Stromversorgung ermögl...
Inklusive fünf Adapter Manuelle Vakuumpumpe zum Absaugen und Einfüllen von Fahrzeugflüssigkeiten Vorbefüllen des Kraftstofffilters, bei Fahrzeugen ohne Vorfilterpumpe z.B. beim 2,0 l TDI FORD Galax...
Praktischer Vakuumierer zur Konservierung von Lebensmittelfrische Wir präsentieren unseren praktischen Vakuumierer, ein unverzichtbares Küchengerät, um die Haltbarkeit Ihrer Lieblingslebensmittel z...