Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7800VP Drehschieber-Vakuumpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7800VP Drehschieber-Vakuumpumpe
7800VP Drehschieber-Vakuumpumpe
7800VP Drehschieber-Vakuumpumpe
Artikel-Nr.:
     C5671-563547
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     563547
EAN/GTIN:
     4020772531508
Suchbegriffe:
Drehschieber-Vakuumpumpen
Drehschieberpumpe
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Drehschieber-Vakuumpumpe
im Lieferumfang enthalten:
- saugseitigen Feinsiebfilter
- Ölnebelabscheider
- Schwingmetallpuffer
- Erstölfüllung
Weitere Informationen:
Saug-<br>leistung:
20 m³/h
Enddruck <br>mbar <br>(absolut):
1,5
Motorleistung:
230/50 V/Hz | 0,75 kW
Geräuschpegel:
65 dB (A)
Schutzart:
54
Dauer-<br>betrieb:
100 %
L x B x H:
320 x 230 x 220 mm
Gewicht:
21 Kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.402,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.727,00*
€ 3.245,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.689,78*
€ 3.200,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.561,11*
€ 3.047,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.485,06*
€ 2.957,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.402,53*
€ 2.859,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.