Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schröpfglas-Set mit Vakuumpumpe, 14-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schröpfglas-Set mit Vakuumpumpe, 14-tlg.
Schröpfglas-Set mit Vakuumpumpe, 14-tlg.
Schröpfglas-Set mit Vakuumpumpe, 14-tlg.
Schröpfglas-Set mit Vakuumpumpe, 14-tlg.
Schröpfglas-Set mit Vakuumpumpe, 14-tlg.
Schröpfglas-Set mit Vakuumpumpe, 14-tlg.
Schröpfglas-Set mit Vakuumpumpe, 14-tlg.
Schröpfglas-Set mit Vakuumpumpe, 14-tlg.
Schröpfglas-Set mit Vakuumpumpe, 14-tlg.
Schröpfglas-Set mit Vakuumpumpe, 14-tlg.
Schröpfglas-Set mit Vakuumpumpe, 14-tlg.
Artikel-Nr.:
     635-27234
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     27234
EAN/GTIN:
     4051086141312
Suchbegriffe:
Magnetfeldtherapie-Gerät
Magnetfeldtherapiegerät
Schröpfglas
Vacuumpumpe
Mit dem Schröpfglas-Set erhalten Sie ein Schröpf-Geräte-Set, bestehend aus 12 Gläsern, davon acht mit Magneten, einem Verlängerungsschlauch und einer Vakuumpumpe. Die Schröpftherapie ist ein traditionelles Verfahren, bei dem auf einem begrenzten Hautareal ein Unterdruck aufgebracht wird. Typischerweise findet diese Therapie ihren Einsatz in der Alternativmedizin und zählt dort zu den ausleitenden Verfahren. Immer häufiger finden Schröpfgläser Ihre Verwendung auch im Bereich der Massagen, wo sie als besonders durchblutungsfördernd gelten. Magnetschröpfen Die magnetischen Akupressur-Innenaufsätze (HaCi-Fünf-Elemente-Nadeln) intensivieren die Wirkung des Schröpfens und verbinden die Vorteile mehrerer Behandlungsformen. Durch den Schröpfkopf wird ein Vakuum erzeugt und die abgerundete Druckkopfspitze auf die Haut gedrückt. Ähnlich wie bei der konventionellen Akupunktur wirkt diese Therapie ca. 6-9 cm unter der Haut, allerdings ohne diese zu verletzen. Durch den Unterdruck des Vakuums bleiben die Magnetköpfe fest auf den Akupunkturpunkten sitzen. Die Druckwirkung wird durch die natürliche Kraft der Magnete ergänzt. Diese Therapieart eignet sich besonders für Menschen, die Angst vor Nadeln haben. Das Magnetschröpfen kombiniert also folgende Behandlungsformen: Akupunktur Akupressur Magnetfeldbehandlung Schröpftherapie Bitte beachten Sie, dass bei der Applikation abwechselnd ein Nord- und ein Südpol angebracht werden (erkennbar an der unterschiedlichen Magnetfarbe). Denn wenn ein Magnetfeld senkrecht auf eine leitfähige Flüssigkeit (bspw. Blutplasma) trifft, kommt es zu einer Ionentrennung. Der Nordpol zieht negativ geladene Ionen an, der Südpol wiederum positiv Geladene. So wird eine elektrische Spannung aufgebaut, durch die eine geringe Erwärmung entsteht. In der Folge kann eine verbesserte Zirkulation des Blutes und ein gesteigerter Sauerstoff- und Nährstofftransport in den Zellstrukturen erzielt werden. Das Set enthält eine deutschsprachige Anleitung, die den Einstieg in das Schröpfen erleichtert und nützliche Tipps beinhaltet. Produkteigenschaften: Material Schröpfgläser: Kunststoff Maße Vakuumpumpe (LxB): 20x10 cm Bei "Massage" Schröpfen kann eine Desinfektion mit einem geeigneten Oberflächendesinfektionsmittel, wie z.B. Bacillol 30 erfolgen. Das Schröpfglas-Set bestehend aus: 1x Vakuumpumpe LxB: 20x10 cm 1x Verlängerungsschlauch, Länge 80 cm 2x Schröpfglas, ø 1,5 cm 2x Schröpfglas, ø 2,5 cm 1x Schröpfglas, ø 3,5 cm 1x Schröpfglas geschwungene Form, ø 3,5 cm 2x Schröpfglas, ø 4 cm mit Magnet 2x Schröpfglas, ø 5 cm mit Magnet 2x Schröpfglas, ø 6 cm mit Magnet 1x deutschsprachige Benutzerbroschüre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.