Vakuumpumpe, Typ=D2028B, Breite=38 mm, Höhe=60 mm, Länge=87 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=12 V, Versorgungsspannung min.=12 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfami...
Vakuumpumpe -VACUPUMP- 230V, mit Anschlussleitungen FRIATOOLS Abwassersätteln ASA VL. Bestehend aus Vakuumpumpe 230V, Manometer und Anschlussleitungen. Kein zusätzlicher Baustellenkompressor zum Be...
Drehschieber-Vakuumpumpe Anwendung: Ist keine Druckluft am Einsatzort der Vakuumspannplatte vorhanden, empfehlen wir den Einsatz der AMF-Drehschieber-Vakuumpumpe. Sie gewährleistet einen zuverlässi...
Mit dem Vakuumpumpe für Weinflaschen von Westmark lassen sich auch geöffnete Weine ohne Verlust vom Aroma über einen besonders langen Zeitraum aufbewahren. Durch das Pumpen des Top-Elements wird ei...
Membran-Vakuumpumpen LABOPORT® -Anwendung: Flüssigkeitsabsaugung über Vakuum, Entgasung, Geltrocknung, Rotationsverdampfung, Vakuumkonzentrator -Förderrate bis zu 2,04 m≥/h und ein Endvakuum bis 8 ...
Vakuumpumpe Carimbo; 14.5 cm (L); schwarz/silber Vakuumpumpe aus Aluminium mit rutschfestem Kunststoffgriff zur Aufbewahrung angebrochener Weinflaschen. Lieferung inkl. drei Verschlussstopfen. Prod...
Manuelle Vakuumpumpe zum Absaugen und Einfüllen von Fahrzeugflüssigkeiten Gute Ablesbarkeit des Füllstands Genaue Dosierung und leichte Handhabung durch ergonomisches Design Fassungsvermögen: 100 ml...
Kunzer 7VP055.1 Vakuumpumpe (L x B x H) 380 x 115 x 90 mm Vakuumpumpe 0,5 Ltr. Zum Absaugen und Einfüllen von Fahrzeugflüssigkeiten. Technische Daten: Gewicht: 0.378 kg · Produktabmessung, Breite: ...
NiMH Akku passend für Medela Clario Vacuum Pumpe (600.0806) 12 Volt 2,1 Ah - ca. Maße mm 83x40x49 - ca. Gewicht 0,320 Kg - CE-Konform Kein Original - Kein Original
Vakuumpumpe mit Doppelstufenkompressor für die Luftevakuierung von Kältemittelkreisläufen Akku-Vakuumpumpe mit leistungsstarkem Doppelstufenkompressor für die Luftevakuierung von Kältemittelkreislä...
Wein Vakuumpumpe-Set, 3-teilig Die Wein-Vakuumpumpe mit den dazugehörigen Spezialstopfen sorgt dafür, dass der Wein in bereits geöffneten Weinflaschen länger aufbewahrt werden kann. Features:- Stel...