USB Lade Kabel, USB-C® Stecker auf 8-pin Stecker, PD, weiß, 1,0m Mit dem USB Type-C® auf 8-Pin Kabel können Sie Ihr Smartphone oder Tablet aufladen. Dank neuster PD-Stecker unterstützt das Ladekabe...
Mit dem USB Type-C® auf 8-Pin Kabel können Sie Ihr Smartphone oder Tablet aufladen. Dank neuster PD-Stecker unterstützt das Ladekabel die Schnellladefunktion Ihres Netzteils/Endgeräts. Falls Sie Ih...
3-in-1 Ladekabel, USB A - Lightning + Micro USB + USB-C 3-in-1 Multi-Ladekabel für den Anschluss von Apple Lightning, USB Type-C™ und Micro-B Geräten an einen USB A Anschluss Produktvorteile: Jeder...
USB 3.0 Anschlusskabel mit einer maximalen Geschwindigkeit von 5 Gbps und einer Stromversorgung von bis zu 900 mA. Es entspricht dem USB 3.0 Standard mit einer Kabelstärke von AWG 28. Das Kabel ist...
3-in-1 Ladekabel, USB A - Lightning + Micro USB + USB-C 3-in-1 Multi-Ladekabel für den Anschluss von Apple Lightning, USB Type-C™ und Micro-B Geräten an einen USB A Anschluss Produktvorteile: Jeder...
Anschlusskabel USB 3.0 Länge: 1,0m schwarz, Umspritzung grau Seite 1: Stecker A Seite 2: Stecker A vollbeschaltet 1:1, nicht als Host to Host Verbindung geeignet im Polybeutel
Mit dem USB Type-C® auf 8-Pin Kabel können Sie Ihr Smartphone oder Tablet aufladen. Dank neuster PD-Stecker unterstützt das Ladekabel die Schnellladefunktion Ihres Netzteils/Endgeräts. Falls Sie Ih...
USB Lade Kabel, USB-C® Stecker auf 8-pin Stecker, PD, weiß, 2,0m Mit dem USB Type-C® auf 8-Pin Kabel können Sie Ihr Smartphone oder Tablet aufladen. Dank neuster PD-Stecker unterstützt das Ladekabe...
USB 3.0 Anschlusskabel mit einer maximalen Geschwindigkeit von 5 Gbps und einer Stromversorgung von bis zu 900 mA. Es entspricht dem USB 3.0 Standard mit einer Kabelstärke von AWG 28. Das Kabel ist...
Mit dem USB4 Kabel übertragen Sie alle wichtigen Übertragungsprotokolle für den Computing und Multimedia Bereich. Der PowerDelivery Standard 3.1 unterstützt bis zu 240 Watt Ladeleistung (48V/5A), d...
USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Superspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung. Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen Geeignet für Datentransferraten von b...
USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Superspeed-Kabel. Für Datentransferraten von bis zu 5 Gbit/s geeignet. Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3...
Kurzbeschreibung Dieses USB Kabel entspricht dem neuen USB 3.0 Standard und überzeugt mit seiner deutlich schnelleren Datentransferrate von bis zu 5Gbps (Super Speed). Es dient zum Anschluss neuer ...
Anschlusskabel USB 3.0 Länge: 3,0m schwarz, graue Umspritzung Seite 1: Stecker A Seite 2: Stecker A vollbeschaltet 1:1, nicht als Host to Host Verbindung geeignet im Polybeutel