Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS13-63035 USB Kabel 2 m USB4 Gen 3x2 USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS13-63035 USB Kabel 2 m USB4 Gen 3x2 USB C Schwarz
shiverpeaks BS13-63035 USB Kabel 2 m USB4 Gen 3x2 USB C Schwarz
shiverpeaks BS13-63035 USB Kabel 2 m USB4 Gen 3x2 USB C Schwarz
shiverpeaks BS13-63035 USB Kabel 2 m USB4 Gen 3x2 USB C Schwarz
shiverpeaks BS13-63035 USB Kabel 2 m USB4 Gen 3x2 USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108711639
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS13-63035
EAN/GTIN:
     4017538140258
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
Mit dem USB4 Kabel übertragen Sie alle wichtigen
Übertragungsprotokolle für den Computing und
Multimedia Bereich.
Der PowerDelivery Standard 3.1 unterstützt bis zu 240 Watt Ladeleistung (48V/5A),
damit lassen sich nun auch leistungsstärkere Geräte mittles USB-C betreiben.

Verbinden Sie Ihr Notebook mit nur einem Kabel an Ihre Dockingsation
und Sie erhalten Zugang zu allen wichtigen Schnittstellen.
Für Geräte mit höherem Energiebedarf können Sie auch gleichzeitig Ihr Notebook /
Ultrabook mit bis zu 240 Watt laden (abhängig von der verwendeten Hardware).

Info: Nicht alle Geräte mit USB-C Schnittstelle unterstützen die
240 Watt Schnellladefähigkeit (PD 3.1), die Übertragung von Videosignalen
(DP-Alternatemode) oder die Datenübertragung von 40 Gbit/s
(USB4 40Gbps / Thunderbolt 3 / Thunderbolt 4).
Informieren Sie sich hierzu bitte bei Ihrem Gerätehersteller.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
USB-Version
USB4 Gen 3x2
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kontaktmaterial
Kupfer
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.1
USB-Stromversorgung bis zu
240 W
Kabeltyp
Rundkabel
DisplayPorts-Version
2.0
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Thunderbolt-Technologie
Ja
Thunderbolt-Version
4
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5.2 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS13-63005
ab € 5,37*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS13-63015
ab € 5,67*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS13-63025
ab € 6,44*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS13-63155
ab € 7,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.