Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS14-13052 Lightning-Kabel 1,5 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS14-13052 Lightning-Kabel 1,5 m Weiß
shiverpeaks BS14-13052 Lightning-Kabel 1,5 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92808171
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS14-13052
EAN/GTIN:
     4017538092359
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Mit dem USB Type-C® auf 8-Pin Kabel können Sie
Ihr Smartphone oder Tablet aufladen.

Dank neuster PD-Stecker unterstützt das Ladekabel
die Schnellladefunktion Ihres Netzteils/Endgeräts.

Falls Sie Ihr Mobiles Endgerät am Notebook oder PC
aufladen, können Sie auch Daten mit den jeweiligen
Geräten austauschen, es kann eine
Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu
480 Mbit/s erreicht werden.

Info: nicht alle Geräte mit 8-Pin Schnittstelle unterstützen die
Schnelladefähigkeit (PD), das gleiche gilt für Netzteile mit USB Type-C®
Schnittstelle, informieren Sie sich hierzu bitte bei Ihrem Gerätehersteller.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
Lightning
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.