Kombination gefällig? Das IB-PS101-PD hat einen zusätzlichen USB Type-A Anschluss und mit einer kombinierten Gesamtleistung von 90 Watt bedeutet dies, dass Sie einen 15-Zoll- oder 16-Zoll-Computer ...
Ergonomisch konstruiert um komfortabel in der Hand zu liegen und bequem in die Hosentasche zu passen, erleichtern Geräte der 8200 Serie anstrengende Datenerfassungsaufgaben, wie z.B. Wareneingang, ...
Schnell. Kompakt. Effizient. Leistungsstark. Dank der neuen GaN-Technologie können Ladegeräte kompakter gebaut werden, bieten aber zeitgleich einen effizienteren und schnelleren Ladevorgang! Das LC...
Netzteil, Typ=RND 320-00155, Ausgangsspannung=12 V, Ausgangsstrom=3 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=29 mm, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingang...
"Laden Sie Ihre USB-C-betriebenen Geräte und ein USB-Mobilgerät gleichzeitig mit diesem USB-C-Supercharger™™™ auf. Mit der Power Delivery 3.0 / 2.0-Technologie kann es Ihre USB-C-Geräte™ mit Strom ...