Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-PS101-PD Schwarz Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-PS101-PD Schwarz Indoor
ICY BOX IB-PS101-PD Schwarz Indoor
ICY BOX IB-PS101-PD Schwarz Indoor
ICY BOX IB-PS101-PD Schwarz Indoor
ICY BOX IB-PS101-PD Schwarz Indoor
ICY BOX IB-PS101-PD Schwarz Indoor
ICY BOX IB-PS101-PD Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86220328
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60772
EAN/GTIN:
     4250078171096
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Kombination gefällig? Das IB-PS101-PD hat einen zusätzlichen USB Type-A Anschluss und mit einer kombinierten Gesamtleistung von 90 Watt bedeutet dies, dass Sie einen 15-Zoll- oder 16-Zoll-Computer allein oder ein 13-Zoll-Notebook und ein Telefon gleichzeitig mit voller Leistung laden können. Kompaktes Kraftpaket! Die fortschrittliche Technologie für Schnellladung erkennt und liefert automatisch Spannung und Stromstärke auf der Grundlage der angeschlossenen Geräte. Es verfügt über den benutzerfreundlichen, verdrehsicheren USB Type-C®-Stecker für eine problemlose Verbindung in jede Richtung. Ideal für unterwegs, zu Hause oder im Büro. Integriertes Power Delivery Kabel Zunächst mag ein integriertes USB-Kabel vom Type-C® als Nachteil empfunden werden, aber bei genauerer Betrachtung zeigt sich ein klarer Vorteil, denn es kann immer die unterstützte Power Delivery Wattzahl übertragen - ohne Ausnahme!
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
110 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Max. Leistung
90 W
Maximale Ausgangsspannung
20 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
4500 mA
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Ausgangsstrom (9V)
3 A
Ausgangsstrom (12V)
3 A
Stromstecker-Typ
Type C (CEE 7/16)
Sonstige Funktionen
Ladeanschluss
Ja
Stecker
USB C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
394 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
83 mm
Gewicht
308 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.8 m
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Breite des Versandkartons
455 mm
Höhe des Versandkartons
289 mm
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Notebook, Smartphone, Tablet
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB Power Delivery
Ja
Betriebsprinzip
Kontakt
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
90 W
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.