Heben Sie ab mit der WLAN-Technologie der nächsten Generation Die weltweit schnellste WLAN-Technologie verhilft selbst älteren Windows®-basierten Laptops zu Spitzengeschwindigkeiten. Schließen Sie ...
Der D-Link Wireless AC 3 dBi USB Adapter DWA-172 basiert auf dem Standard 802.11ac und bietet im Vergleich zur Wireless 802.11n eine deutlich bessere drahtlose Bandbreite sowie höheren Datendurchsa...
AC1200 Dual-Band USB-WLAN-Adapter Um das WLAN aufzurüsten, muss nur der Adapter eingesteckt werden – fertig! Extreme WLAN-Geschwindigkeit der 5. Generation Das schnellste WLAN aller Zeiten kann mit...
802.11ac - Die nächste WLAN-Generation TP-LINKs Archer T2U arbeitet nach dem neuen WLAN-Standard 802.11ac, der bis zu 3-mal so schnell wie WLAN-N ist. Mit einer Datenrate von bis zu 433 Mbit/s auf ...
Der D-Link Wireless AC Dualband Nano USB Adapter DWA-171 ermöglicht höhere drahtlose Übertragungsraten für Ihren Desktop-PC oder Ihr Notebook. Durch die integrierte Dualband-Technik, die im 2,4-GHz...
300Mbps USB Wireless Adapter Einfache Verschlüsselung mit WPS-Software Produktvorteile: Verstärkt Ihr Netzwerksignal für Computer, Notebook, PSPs, Blu-Ray-Player, etc. Antenne ermöglicht eine zuver...
TP-LINK TL-WN722N 150Mbps-High-Gain-WLAN-USB-AdapterDank seiner Kompatibilität zu WiFi Protected Setup? (WPS) verfügt der TL-WN722N über ein Quick Secure Setup, das es den Benutzern fast im Handumd...
TP-LINK TL-WN725N 150Mbps-Wireless-N-Nano-USB-AdapterDer Wireless-N-Nano-USB-Adapter TL-WN725N ermöglicht es Ihnen, einen Desktop-Computer oder ein Notebook mit einem WLAN zu verbinden und somit au...
TP-LINK TL-WN821N 300Mbps-Wireless-N-USB-AdapterDer Wireless-N-USB-Adapter TL-WN821N ermöglicht es Ihnen, einen Desktop-Computer oder ein Notebook mit einem WLAN zu verbinden, um damit auf eine Hig...
TP-LINK TL-WN822N 300Mbps-High-Gain-WLAN-USB-AdapterDer TL-WN822N verfügt über eine externe 3dBi-Doppel-Antenne, die gedreht und in verschiedene Richtungen ausgerichtet werden kann, um verschiedene...
TP-LINK TL-WN8200ND 300Mbps-High-Power-WLAN-USB-AdapterDer TL-WN8200ND von TP-LINK ist ein 300Mbps-High-Power-WLAN-Adapter, der es dem Benutzer ermöglicht, seine Computer mit einer extrem leistungs...
AVM FRITZ!WLAN Stick AC 430 MU-MIMO Flexibles High Speed in kabellosen Netzen Mit dem FRITZ!WLAN Stick AC 430 MU-MIMO bietet AVM einen besonders leistungsfähigen WLAN-Adapter zur kabellosen Verbind...
Produktinformationen "Wireless LAN 802.11ac USB 2.0 Mini Adapter" von LogiLink Mobiler Wireless LAN USB 2.0 Nano Adapter von LogiLink. Schnelle Datenübertragungsraten von bis zu 150 Mbps bei 2,4 GH...
1800Mbps High Speed WiFi 6 USB Wireless Adapter 802.11ax 2.4G & 5G USB 3.0 Netzwerkkarte Unterstützung OFDMA Highlights: Wireless AX bis zu 1800Mbps 600Mbps im 2,4GHz Band / 1201Mbps im 5Ghz Ba...