Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wireless 11ac Dualband 3dBi USB Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
MD30
MD24
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DWA-172
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWA-172
EAN/GTIN:
     0790069405495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
Der D-Link Wireless AC 3 dBi USB Adapter DWA-172 basiert auf dem Standard 802.11ac und bietet im Vergleich zur Wireless 802.11n eine deutlich bessere drahtlose Bandbreite sowie höheren Datendurchsatz im 5GHz Frequenzband. Sie können im ganzen Haus und Garten im Internet surfen und haben superschnellen Zugriff auf Ihre Daten. Die schmale Bauform erlaubt es Ihnen den Adapter problemlos überallhin mitzuführen. WLAN-Bandbreiten: 150Mbit/s oder 433Mbit/s Frequenzen: 2,4 GHz oder 5 GHz Verschlüsselung/MU-MIMO/SmartBeam/SmartConnect: WPA/WPA2 (PSK und EAP), WPS (Taste/PBC/PIN) / Nein / Nein / Nein Antennen/-typ: 1x extern, Dualband, fest, drehbar LAN- / WAN-Port(s): Nein / Nein PC-Schnittstelle & Betriebssystem: USB 2.0 Typ A Buchse / Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, OS X 10.7 bis 10.12 USB- / SD-Port(s): 1x USB 2.0 Typ A Stecker Design: USB-Antenne
Weitere Informationen:
Ethernet:
false
Höhe:
193 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
15.7 mm
Max. Übertragungsrate:
433 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 g
Verschlüsselung:
WPA2
Anschluss für externe Antenne:
false
Bustyp:
USB
ISDN:
false
DSSS:
false
FHSS:
false
WLAN-kompatibel:
true
Linktest-Funktion:
false
Frequenz:
2.4 GHz | 2.4835 GHz | 5.15 GHz | 5.85 GHz
Weitere Suchbegriffe: usb wlan adapter, Wireless AC, Dualband, USB 2.0, WPS, Antenne
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.