Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR A6100 WLAN 433 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR A6100 WLAN 433 Mbit/s
NETGEAR A6100 WLAN 433 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20708833
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     A6100-100PES
EAN/GTIN:
     606449098761
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
Flash Stick
Speicher-Stick
Heben Sie ab mit der WLAN-Technologie der nächsten Generation
Die weltweit schnellste WLAN-Technologie verhilft selbst älteren Windows®-basierten Laptops zu Spitzengeschwindigkeiten. Schließen Sie den Mini-Adapter einfach an einen USB-Anschluss an, und schon können Sie ganz ohne Verzögerungen surfen, streamen oder Spiele spielen. Mit der NETGEAR-Dualband-Leistung und Beamforming+ bleiben Sie stets verbunden und erzielen gleichzeitig eine höhere Reichweite und Zuverlässigkeit.

Intelligent und zuverlässig
Mit dem zu jedem Standard-WLAN-Router kompatiblen AC600 Dualband-WLAN-USB-Mini-Adapter surfen Sie auf Ihrem Windows®-basierten Notebook mit der für AC-WLAN-Technologie typischen hohen Geschwindigkeit. Der kompakte Adapter im Miniformat macht Sie noch mobiler und ermöglicht Ihnen überall zu Hause verzögerungsfreie HD-Streams, Online-Spiele und eine sichere, stabile Internetverbindung. Mit Geschwindigkeiten von bis zu 150/433 MBit/s, Dualband und Beamforming+ umgeht der A6100 Interferenzen und garantiert damit 'Top-Geschwindigkeiten und zuverlässige WLAN-Verbindungen. Mit NETGEAR® genie® lässt sich das Gerät einfach konfigurieren und ist sofort betriebsbereit. Gleichzeitig sorgt Push 'N' Connect per Tastendruck für eine sichere Verbindung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
USB
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Schnellstartübersicht
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
WLAN
Gewicht und Abmessungen
Breite
36.1 mm
Tiefe
18.4 mm
Höhe
8.1 mm
Gewicht
8 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
433 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Frequenzbereich
2.4 - 5 GHz
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
150 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.