Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wireless 11ac Dualband Micro USB Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DWA-171
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWA-171
EAN/GTIN:
     0790069392276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
Der D-Link Wireless AC Dualband Nano USB Adapter DWA-171 ermöglicht höhere drahtlose Übertragungsraten für Ihren Desktop-PC oder Ihr Notebook. Durch die integrierte Dualband-Technik, die im 2,4-GHz-Band (150 Mbit/s) und im 5-GHz-Band1 (bis zu 433 Mbit/s) arbeitet, werden WLAN-Störungen reduziert, was schnelleres Videostreaming, Spielen und störungsfreie VoIP-Gespräche ermöglicht. Die sehr kleine Bauform erlaubt es Ihnen den Adapter beim Transport eingesteckt zu lassen bzw. problemlos mitzuführen. WLAN-Bandbreiten: 150Mbit/s oder 433Mbit/s Frequenzen: 2,4 GHz oder 5 GHz Verschlüsselung/MU-MIMO/SmartBeam/SmartConnect: WPA/WPA2 (PSK und EAP), WPS (Taste/PBC/PIN) / Nein / Nein / Nein Antennen/-typ: 1x intern, Dualband LAN- / WAN-Port(s): Nein / Nein PC-Schnittstelle & Betriebssystem: USB 2.0 Typ A Buchse / Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, OS X 10.7 bis 10.12 USB- / SD-Port(s): 1x USB 2.0 Typ A Stecker Design: USB-Stick, klein
Weitere Informationen:
Ethernet:
false
Höhe:
8 mm
Breite:
36.6 mm
Tiefe:
18.8 mm
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 n
Verschlüsselung:
WPA2
Anschluss für externe Antenne:
false
Bustyp:
USB
ISDN:
false
DSSS:
false
FHSS:
false
WLAN-kompatibel:
true
Linktest-Funktion:
false
Frequenz:
2.4 GHz | 2.4835 GHz | 5.15 GHz | 5.85 GHz
Weitere Suchbegriffe: dlink wlan stick, usb wlan adapter, Wireless AC, Dualband, USB 2.0, WPS
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DUB-E250
ab € 30,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.