Kabellänge - Imperial: 6.6 ft Kabellänge - Metrisch: 2 m USB-Version: USB 2.0 Mantelfarbe: Schwarz Produktpalette: - Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-A-Buchse Elektronische ...
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
Anschlüsse: USB Typ A Stecker - USB Typ A Kupplung - Haube: vergossen - Aufbau Schirmung: 48 x 0,12mm Al, Alu Foil single 0,025mm, Geflecht und Folie - Kabel Aufbau: AWG28/ AWG24 - Adern Material: ...
2er Pack USB2.0-Verlängerungskabel, A/A, 1,8 m, vergoldet Hochwertiges USB-Kabel mit schneller Übertragungsrate zum Verbinden von USB-fähigen Geräten. Hochwertiges USB-Kabel mit schneller Übertragu...
Das USB 2.0 Einbau-Verlängerungskabel von kabelmeister® wurde insbesondere für industrielle Einsatzzwecke entwickelt. Dabei können Sie auf die bewährte kabelmeister® Qualität vertrauen. Für unsere ...
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
Das USB 3.0 Einbau-Verlängerungskabel von kabelmeister® wurde insbesondere für industrielle Einsatzzwecke entwickelt. Dabei können Sie auf die bewährte kabelmeister® Qualität vertrauen. Für unsere ...
Ugreen Kabel Verlängerungsadapter USB 3.0 (weiblich) - USB 3.0 (männlich) 2 m (US129) Mit diesem Kabel können Sie Daten mit superschnellen Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbps übertragen. Es ist in ...