Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos Verlängerungskabel, USB 3.0 A Stecker/A Buchse, 2,0m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos Verlängerungskabel, USB 3.0 A Stecker/A Buchse, 2,0m, schwarz
Helos Verlängerungskabel, USB 3.0 A Stecker/A Buchse, 2,0m, schwarz
Artikel-Nr.:
     314-288351
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     288351
EAN/GTIN:
     4005938883516
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung typ a 2m
usb verlängerung
USB 3.0 A St./A. Bu | Verlängerungskabel | Übertragungsrate: 5000 Mbit/s | Abwärtskompatibel | vergoldete Kontakte | Geflecht- und Folie-Schirmung | Haube: vergossen | ROHS 2.0 und REACH-konform | Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung 2m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.