Das InLine® Power Delivery + Quick Charge 3.0 USB-Netzteil ist ein Schnellladenetzteil für kompatible USB-Endgeräte. Herkömmliche USB-Endgeräte können ebenfalls mit diesem Netzteil aufgeladen werde...
Das stylische brennenstuhl®estilo Multiladegerät ist mit vier USB-A und einer Power Delivery Ladebuchse ausgestattet, somit können bis zu 5 Geräte gleichzeitig aufgeladen werden. Duch die Power Del...
Klein und kompakt: Dank neuester Technologie ist dieses Ladegerät deutlich kleiner als gleichstarke Konkurrenzprodukte. Es ist der perfekte Begleiter für unterwegs. Lädt dein Gerät mit Maximalgesch...
Das USB-Ladegerät von ANSMANN mit 4 USB-Ports und einer Leistung von 30 W bietet die ideale Ladelösung für Ihre Anwendung. Durch die intelligente Ladesteuerung und Multisafe Technologie wird Ihre A...
Das USB-Ladegerät von ANSMANN mit 4 USB-Ports und einer Leistung von 30 W bietet die ideale Ladelösung für Ihre Anwendung. Durch die intelligente Ladesteuerung und Multisafe Technologie wird Ihre A...
Energieschub für USB-Geräte Die Manhattan 4-Port USB-Ladestation ist die ideale Ladetankstelle für USB-Geräte. An den USB-A-Ports lassen sich Smartphones, Tablets, Bluetooth-Kopfhörer, Digitalkamer...
Der ALEA-Power Steckdosenwürfel mit zwei USB-Ladebuchsen, einer 1,4m Kabellänge und vier Schutzkontakt-Steckdosen eignet sich perfekt als flexible und platzsparende Stromquelle im Haushalt oder auc...
Das InLine® USB Netzteil ist ein Schnellladenetzteil für kompatible USB-Endgeräte. Herkömmliche Endgeräte können ebenfalls mit diesem Netzteil aufgeladen werden. USB Netzteil / Ladegerät Eingang: 1...
Kraftvolles und kompaktes USB-Ladegerät (4.8A) mit 4 USB-Ports, kann bis zu 4 USB-Geräte gleichzeitig mit nahezu maximaler Ladegeschwindigkeit aufladen. Features: 4 USB-Ausgänge 24 W Leistung Lädt ...
MOV:E Power Unit Schwarz 1xCEE7/3 2xCharger USB A 5V DC 2xCharger USB C 20V DC, 220W, 230Wh, Aluminium Gehäuse schwarz eloxiert, mit Tragegriff, inkl. Netzteil, black
MOV:E Power Unit Schwarz 4xCharger USB A 5V DC 4xCharger USB C 20V DC, 220W, 230Wh, Aluminium Gehäuse schwarz eloxiert, mit Tragegriff, inkl. Netzteil, black
MOV:E Power Unit 4xCharger USB A 5V DC 4xCharger USB C 20V DC, 220W, 230Wh, Aluminium Gehäuse natur eloxiert, mit Tragegriff, inkl. Netzteil, alu/black
USB-Ladegerät mit bis zu 60 W zum gleichzeitigen Laden von bis zu sechs mobilen Geräten über deren USB-Eingänge. Mit Quick Charge Funktion. Für zum Beispiel: MP3 Player, Smartphone, externes HDD-Ge...