Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT USBC-110 USB Ladegerät 100 W 5 V/DC, 20 V/DC 5 A USB Power Delivery (USB-PD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2484526-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12422630
EAN/GTIN:
     4064161198941
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
VOLTCRAFT USBC-110 USB Ladegerät 100 W 5 V/DC,20 V/DC 5 A USB Power Delivery (USB-PD)

Dual USB-Ladegerät USBC-110 mit USB-C® Power Delivery und USB A-Ausgang

Dual USB-Ladegerät 1x USB-C® Power Delivery 45 W, 1x USB A
Extrem kleine und kompakte Bauform
5/9/12/15/20 V / 5 A

Ausstattung:
USB-C® Kabel: unterstützt PD-Spezifikationen (Power Delivery), Aufladen von Geräten mit USB-C® mit bis zu 100 W
USB-A mit intelligentem Lade-IC zur automatischen Erkennung
Mit den meisten Notebooks Smartphones, Tablets, neuen Macbook Air/Macbook Pro (15"/16"), iPad Pro/iPad Air/iPad mini, etc. kompatibel
Überlastschutz
Kurzschlussfest

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 2 x · Ausgangsspannung: 5 V/DC,20 V/DC · Ausgangsspannungs-Bereich: 5/9/12/15/20 V · Ausgangsstrom (High) Details: 5 A · Ausgangsstrom (Low) Details: 2.4 A · Ausgangsstrom (max.): 5 A · Eingangsspannungs-Bereich: 100 - 240 V/AC · ErP Status: Level VI · Gewicht: 480 g · Herstellerfarbe: Schwarz (matt) · Leistung: 100 W · Netzgeräte-Besonderheiten: USB Power Delivery (USB-PD) · Plastikfreie Verpackung: PlastikfreieVerpackung · Produktabmessung, Breite: 67 mm · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Stecker (Netzgeräte): USB-C® Stecker,USB-A · Weitere technische Daten: Ausgangsspannung/-strom/-leistung USB-C® Power Delivery:
5 V/DC / max. 3 A / max. 15 W
9 V/DC/ max. 3 A / max. 27 W
12 V/DC / max. 3 A / max. 36 W
15 V/DC / max. 3 A / max. 45 W
20 V/DC / max. 5 A / 100 W
Ausgangsspannung/-Strom/-Leistung USB-A:
5 V/DC / max. 2.4 A / max. 12 W

Lieferumfang:
1 x Notebook-Ladegerät
1 x Netzkabel
1 x Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 150 x 67 x 26 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz (matt)
Produktabmessung, Höhe:
26 mm
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
67 mm
ErP Status:
Level VI
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
5 A
Stecker (Netzgeräte):
USB-C® Stecker | USB-A
Netzgeräte-Besonderheiten:
USB Power Delivery (USB-PD)
Typ (Hersteller-Typ):
USBC-110
Ausgangsstrom (max.):
5 A
Ausgangsspannung:
5 V/DC | 20 V/DC
Anzahl Ausgänge:
2 x
Ausgangsspannungs-Bereich:
5/9/12/15/20 V
Leistung:
100 W
Eingangsspannungs-Bereich:
100 - 240 V/AC
Ausgangsstrom (Low) Details:
2.4 A
Ausgangsstrom (High) Details:
5 A
Gewicht:
480 g
Plastikfreie Verpackung:
PlastikfreieVerpackung
Produkt-Art:
USB Ladegerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,14*
€ 44,85*
Lager 102
392
Frei Haus
ab € 33,03*
€ 44,87*
€ 6,95*
ab € 37,41*
€ 49,95*
7 Tage
393
€ 6,99*
ab € 47,98*
€ 63,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.