Verbinden Sie Ihr Notebook mit nur einem Kabel an Ihre Dockingsation und Sie erhalten Zugang zu allen wichtigen Schnittstellen. Für Geräte mit höherem Energiebedarf können Sie auch gleichzeitig Ihr...
USB 4 Gen 2x2 Kabel in hoher Qualität mit dem reversiblen USB-C Stecker an beiden Enden für Datentransferraten von bis zu 20 Gbit/s und USB Power Delivery bis 20V / 5A. USB 4 Gen 2x2 Kabel in hoher...
USB 3.2 Gen 2x2 vergrößert die Bandbreite von USB 3.2 Gen 2 (zuvor USB 3.1 Gen 2) um das doppelte. Ab sofort können Sie Daten mit bis zu 20 Gbit/s übertragen. Die USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Kabel können...
USB 4 Gen 2x2 Kabel in hoher Qualität mit dem reversiblen USB-C Stecker an beiden Enden für Datentransferraten von bis zu 20 Gbit/s und USB Power Delivery bis 48V / 5A (240 W). USB 4 Gen 2x2 Kabel ...
USB 3.2 Gen 2x2 vergrößert die Bandbreite von USB 3.2 Gen 2 (zuvor USB 3.1 Gen 2) um das doppelte. Ab sofort können Sie Daten mit bis zu 20 Gbit/s übertragen. Die USB 3.2 Gen 2x2 Type-C Kabel könne...
shiverpeaks-BASIC-S--USB-C Verbindungskabel--USB Kabel 3.2 USB Typ C Stecker auf USB Typ C Stecker, Gen 2x2 schwarz, 2m USB 3.2 Gen 2x2 vergrößert die Bandbreite von USB 3.2 Gen 2 (zuvor USB 3.1 Ge...
shiverpeaks-BASIC-S--USB-C Verbindungskabel--USB Kabel 3.2 USB Typ C Stecker auf USB Typ C Stecker, Gen 2x2 weiß, 2m USB 3.2 Gen 2x2 vergrößert die Bandbreite von USB 3.2 Gen 2 (zuvor USB 3.1 Gen 2...
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Typ-A und USBC™ Stecker, kann jeweils in beide Richtungen in die entsprechende USB Buchse gesteckt werden. Somit können die Stecker beidseitig verwendet werden...
- High-Speed-Datenubertragung von bis zu 480 Mbit/s - komfortables und schnelles Verbinden durch beidseitig verwendbaren USB-C-Stecker - speziell optimierte Innenleiter eignen sich besonders gut zu...
Das InLine® MAGNETIC USB-C Kabel ist das perfekte Kabel zum schnellen Aufladen Ihres Smartphones oder Tablets mit USB-C Verlegung des Kabels als Vorteil genutzt werden. Dadurch bLadebuchse. Der mag...
Acefast Kabel USB Typ C - USB Typ C 2m, 100W (20V / 5A) (C4-03) USB Typ C Kabel - USB Typ C zum Aufladen und zur Datenübertragung von Acefast. Es ist für Geräte mit einem USB-Anschluss Typ C konzip...
USB 2.0 Kabel in hoher Qualität mit verbesserter Schirmung und dem reversiblen USB-C Stecker an beiden Enden USB 2.0 Kabel in hoher Qualität mit Typ C Steckern an beiden Enden Unterstützt USB Power...