Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS13-62035 USB Kabel 2 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS13-62035 USB Kabel 2 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz
shiverpeaks BS13-62035 USB Kabel 2 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz
shiverpeaks BS13-62035 USB Kabel 2 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz
shiverpeaks BS13-62035 USB Kabel 2 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108711617
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS13-62035
EAN/GTIN:
     4017538140203
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
USB 3.2 Gen 2x2 vergrößert die Bandbreite von USB 3.2
Gen 2 (zuvor USB 3.1 Gen 2) um das doppelte. Ab sofort
können Sie Daten mit bis zu 20 Gbit/s übertragen.

Die USB 3.2 Gen 2x2 Type-C Kabel können aber noch mehr,
nebem der bidirektionalen Datenübertragung können
Sie auch gleichzeitig Ihr Notebook, Tablet oder Smartphone
mit bis zu 100 Watt aufladen.

Natürlich steht Ihnen auch wieder der DP-Alternatemode
zur Verfügung mit dem Sie über Ihre USB-C Schnittstelle
digitale Audio- und Bildsignale senden können, es sind Auflösungen
von 3840 × 2160 / 60Hz (4K, UHD) möglich.

Dank des USB 3.2 Gen 2x2 Type-C Kabels benötigen Sie ab sofort nur noch ein
Kabel um Notebook / Ultrabook an Ihren Monitor anzuschließen und gleichzeitig
Ihr Gerät aufzuladen.

Info: Nicht alle Geräte mit USB-C Schnittstelle unterstützen die
100 Watt Schnellladefähigkeit (PowerDelivery), die Übertragung von Videosignalen
(DP-Alternatemode) oder die Datenübertragung von 20 Gbit/s (SuperSpeed USB 20 Gbps).
Informiern Sie sich hierzu bitte bei Ihrem Gerätehersteller.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kontaktmaterial
Kupfer
Kabelmantelmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Kabeltyp
Rundkabel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Thunderbolt-Technologie
Ja
Thunderbolt-Version
3
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS13-62005
ab € 4,34*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS13-62025
ab € 5,53*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS13-62015
ab € 4,72*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS13-62155
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.