Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p CC 502/2 LOSE USB Kabel 2,5 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p CC 502/2 LOSE USB Kabel 2,5 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
e+p CC 502/2 LOSE USB Kabel 2,5 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35936817
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     924141
EAN/GTIN:
     4005298061043
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
  • USB-Stecker Typ A + USB-Stecker Typ B
    - Farbe: schwarz
    - Kabellänge: 2,5m
    - lose im Polybeutel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2.5 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.