Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  >  > USB Kabel A Stecker auf B Stecker

  USB Kabel A Stecker auf B Stecker  (1.326 Angebote unter 29.257.531 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „USB Kabel A Stecker auf B Stecker“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"USB Kabel A Stecker auf B Stecker"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Länge x
Bestellen
Lindy 36673 USB Kabel USB 2.0 2 m USB A USB B Schwarz (11 Angebote) 
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line USB 2.0 Typ A Stecker an B Stecker aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionell...
Lindy
36673
2 m
ab € 1,58*
pro Stück
 
 Stück
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-B, schwarz, 4,5 m (4 Angebote) 
USB 2.0 Highspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung. Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen. Geeignet für Datentransferraten von bis zu 480Mbits/s...
ROLINE
11.02.8845
4,5 m
ab € 4,73*
pro Stück
 
 Stück
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-B, schwarz, 1,8 m (6 Angebote) 
USB 2.0 Highspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung. Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen. Geeignet für Datentransferraten von bis zu 480Mbits/s...
ROLINE
11.02.8818
1,8 m
ab € 2,61*
pro Stück
 
 Stück
USB 2.0 Anschlusskabel (19 Angebote) 
USB 2.0 Anschlusskabel Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen. Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit B Buchse, z. B. ex...
ASSMANN Electronic
AK-300105-018-S
1,8 m
ab € 0,83*
pro Stück
 
 Stück
USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 5,0m, grau, Classic (14 Angebote) 
Unterstützt Datenübertragungsraten bis 480 Mbit/s. Leitermaterial: Kupfer. Leiteraufbau: AWG28 / AWG24. Schirmung: Folie + Geflecht. Umspritzte Stecker, PVC Mantel.
EFB-Elektronik
K5255.5
5 m
ab € 1,78*
pro Stück
 
 Stück
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-B, schwarz, 3 m (6 Angebote) 
USB 2.0 Highspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung. Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen. Geeignet für Datentransferraten von bis zu 480Mbits/s...
ROLINE
11.02.8830
3 m
ab € 3,29*
pro Stück
 
 Stück
LogiLink CU0148 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A USB C Schwarz, Rot (5 Angebote) 
Produktinformationen "USB 2.0 Kabel USB-A Stecker zu USB-C Stecker, rot, 1m" von LogiLink Schließen Sie USB-C-Geräte (wie MacBook, Chromebook Pixel, Samsung Galaxy Note 7) an folgende Geräte an Ger...
LogiLink
CU0148
1 m
ab € 1,41*
pro Stück
 
 Stück
Anschlusskabel USB 2.0 Stecker A an Stecker B, schwarz, 3m, Good Connections® (4 Angebote) 
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit K...
Good Connections
2510-3OFS
3 m
ab € 1,86*
pro Stück
 
 Stück
InLine® USB 2.0 Kabel, A an B, schwarz, Kontakte gold, 2m (5 Angebote) 
vergoldete Kontakte abwärtskompatibel zum USB1.1 Standard Farbe: schwarz Länge: 2,0m 2xAWG24 2xAWG28
InLine
34518S
2 m
ab € 2,38*
pro Stück
 
 Stück
InLine® USB 2.0 Kabel, A an B, schwarz, Kontakte gold, 5m (5 Angebote) 
Vergoldete Kontakte abwärtskompatibel zum USB1.1 Standard Farbe: schwarz Länge: 5,0m 2xAWG24 2xAWG28
InLine
34555S
5 m
ab € 3,57*
pro Stück
 
 Stück
ROLINE GOLD USB 2.0 Kabel, Typ A-B, 3 m (5 Angebote) 
USB 2.0 Highspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung. Vergoldete Kontakte für Kontaktsicherheit auch bei hohen Steckzyklen. Geeignet für Datentransferraten von bis zu 480Mbit...
ROLINE
11.02.8803
3 m
ab € 6,69*
pro Stück
 
 Stück
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-B, schwarz, 0,8 m (5 Angebote) 
USB 2.0 Highspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung. Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen. Geeignet für Datentransferraten von bis zu 480Mbits/s...
ROLINE
11.02.8808
0,8 m
ab € 1,92*
pro Stück
 
 Stück
Captiva
80292
2 m
ab € 2,65*
pro Stück
 
 Stück
StarTech.com 5 m USB 2.0 A-auf-B-Kabel - Stecker/Stecker (7 Angebote) 
Schließen Sie USB 2.0 Peripheriegeräte an Ihren PC an. Das 5 m lange USB A-auf-B-Kabel USB2HAB5M verfügt über einen USB A-Stecker und einen USB B-Stecker und bietet eine hochwertige Verbindung mit ...
StarTech.com
USB2HAB5M
5 m
ab € 4,89*
pro Stück
 
 Stück
Hama Ladekabel USB-C - USB-C, 240W, Full-Featured, USB 3.2 Gen2,10Gbit/s, 1,5m (2 Angebote) 
Extrem schnell, besonders stabil, maximal kompatibel: Egal, ob Kopfhorer, Smartphone, Tablet oder Power Pack, dieses Schnellladekabel versorgt alle Gerate mit USB-C-Anschluss in Hochstgeschwindigke...
Hama
00201724
1,5 m
ab € 20,49*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   89   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema USB Kabel A Stecker auf B Stecker
^

USB-Kabel für unkomplizierte Verbindungen zwischen Personal Computer und Peripheriegeräten

Die USB-Schnittstelle in ihren unterschiedlichen Varianten hat sich heutzutage in vielen Bereichen der PC-Technik ebenso wie zum Anschluss multimedialer Geräte an Computer durchgesetzt und ersetzt damit viele ältere Schnittstellen wie serielle RS232-, parallele Centronics- oder auch PS/2-Interfaces. Dabei werden zwischen den Host-Computern und IT-Peripherie wie Druckern, DVD-Brennern oder Scannern USB-Kabel mit verschiedenen Steckern eingesetzt.

Kabel für USB-Spezifikationen 1.x und 2.0

Für die beiden älteren Spezifikationen der USB-Schnittstelle mit den Versionsnummern 1.0/1.1 und 2.0 werden primär Kabel mit so genannten A-Steckern und B-Steckern verwendet:
  • A-Stecker: Bei ihnen handelt es sich um die am weitesten verbreitete Bauform. A-Stecker sind rechteckig geformt und haben bei den USB-Standards 1.x und 2.0 vier Kontakte (zwei zur Energieversorgung, zwei zur Datenübertragung) innen auf einem Kunststoffsteg angeordnet. Sie sind somit verpolungssicher.
  • B-Stecker: Sie sind nahezu quadratisch, jedoch mit zwei abgeschrägten Ecken versehen. In der Mitte des B-Steckers befindet sich eine Öffnung, in der die vier Kontakte (USB-Spezifikation 1.x und 2.0) angeordnet sind.
Beide Steckerbauformen werden in die entsprechenden Buchsen eingeschoben ohne zusätzliche Fixierung durch Klammern oder Schrauben. USB-A-Stecker befinden sich dabei stets an den Host-Systemen, also in aller Regel dem Personal Computer oder auch einem Hub, während die B-Stecker mit den Peripheriegeräten verbunden werden. Die USB-Kabel können dabei unter Verwendung hochwertiger und doppelt abgeschirmter Leitungen eine Länge bis zu etwa zehn Metern erreichen, ohne dass die Datenübertragung gestört wird oder gefährdet ist.

Kabel für die USB-Spezifikation 3.0

Mit der Einführung des neuen USB-Standards 3.0 im Jahr 2008 änderten sich auch die Steckverbindungen. USB-Kabel, die der Spezifikation 3.0 genügen, weisen neun Pole auf. Um das deutlich verbesserte Leistungsspektrum der 3.0-Variante voll ausschöpfen zu können, sind deshalb auch entsprechende Computerkabel nötig. Neuere USB-Kabel können zwar auch an Anschlüssen des alten Standards genutzt werden, umgekehrt sind jedoch ältere USB-Kabel nicht zu den Anschlüssen der neuen Spezifikation kompatibel aufgrund deren deutlich größerer Stecker.

Für größere Peripheriegeräte

Wie bei den beiden älteren Spezifikationen kommen die neuen USB-Kabel mit A-Stecker auf B-Stecker primär beim Betrieb von größeren Peripheriegeräten, die große Datenmengen übertragen, zum Einsatz. Zusätzlich zu einer nahezu um den Faktor zehn gewachsenen Transfergeschwindigkeit wurde auch die maximale Stromstärke von 500 auf 900 mA erhöht, so dass bislang problematische Komponenten wie externe Festplatten nunmehr ohne ein externes Netzteil am USB-Bus betrieben werden können. Die Stecker weisen folgende Merkmale auf:
  • A-Stecker: Der neue A-Stecker ist wie sein Vorgänger rechteckig mit einem Kunststoffsteg zur verpolungssicheren Nutzung, besitzt aber in einer zweiten Reihe weitere fünf Kontaktlaschen. Dadurch können die Stecker auch in Buchsen nach der Spezifikation 1.x/2.0 genutzt werden.
  • B-Stecker: Der B-Stecker zum Anschluss am Peripheriegerät ist deutlich größer geworden und weist einen zweiten Kontaktschuh auf. Damit kann der B-Stecker ausschließlich mit Geräten verwendet werden, die ebenfalls die neue Spezifikation unterstützen.
Die USB-Kabel, die dem neuen Standard entsprechen, sind in Längen bis zu fünf Metern erhältlich und aus noch hochwertigeren Kabeln gefertigt als die älteren Varianten. Sie entsprechen durchgängig der US-amerikanischen Norm AWG28.

Tipps für den Einsatz von USB-Kabeln mit A-Stecker auf B-Stecker

  • Insbesondere bei größeren Entfernungen zwischen Host-Computer und Peripheriegerät sollten Sie möglichst hochwertige USB-Kabel mit A-Stecker auf B-Stecker verwenden: Die Kabel sollten bei den 1.x/2.0-Spezifikationen die Aufdrucke AWG24 und AWG28 aufweisen und vergossene Stecker besitzen. Bei Kabeln der Spezifikation 3.0 sollte AWG28 aufgedruckt sein.
  • Betreiben Sie Geräte, die große Datenmengen übertragen, nicht simultan mit mehreren anderen Komponenten an einem USB-Hub. Die Geschwindigkeit verringert sich spürbar, wenn Hubs zwischengeschaltet sind und daran viele zusätzliche Geräte wie Mäuse oder Tastaturen betrieben werden.
  • Bedenken Sie bitte, dass die USB-Stecker grundsätzlich laut ihren Spezifikationen nur für etwa 1.500 Steckvorgänge ausgelegt sind. Wenn Sie mobile Geräte an Ihren stationären Personal Computer anschließen, die häufig an- und abgesteckt werden (wie beispielsweise Digitalkameras), so empfiehlt es sich, ein kurzes Verlängerungskabel zu verwenden, das am Computer angeschlossen bleibt.
  • Achten Sie darauf, nicht überlange USB-Kabel zu verwenden. Generell gilt: Je kürzer der Übertragungsweg und je hochwertiger Kabel und Stecker, desto sicherer ist auch der Datentransfer. Dies gilt insbesondere bei großem Datendurchsatz.
  • Achten Sie beim Anschluss von USB-Geräten an Ihren Personal Computer auf eine feste Verbindung. Locker sitzende Stecker können Wackelkontakte verursachen, was aufgrund der Hot Plugging-Fähigkeit des USB-Busses Irritationen hervorrufen kann. Geräte werden dann nicht mehr erkannt und können nicht mehr angesprochen werden. Daher sollten auch die Stecker Ihrer USB-Kabel mit A-Stecker auf B-Stecker ohne Fertigungstoleranzen ausgeführt sein.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.