Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-38-6277 Herst.-Nr.: AK-300105-018-S EAN/GTIN: 4016032282730 |
| |
|
| | |
| USB 2.0 Anschlusskabel Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen. Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit B Buchse, z. B. externe Festplattengehäuse, Scanner oder Drucker) an den USB Host (z. B. PC, Notebook oder USB Hub). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed). Technische Daten: - AWG: 28
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Farbe Kabel: schwarz
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Haube: vergossen
- Schirmung: Doppelt geschirmt
- Sortiment: USB Kabel
- Länge: 1.8 m
- Anschluss 1: USB A, Stecker
- Anschluss 2: USB B, Stecker
- USB Standard: USB 2.0
- Adern Material: CU
Weitere Informationen: | | AWG: | 28 | Kontaktoberfläche: | vernickelt | Farbe Kabel: | schwarz | Farbe Anschlüsse: | schwarz | Haube: | vergossen | Schirmung: | Doppelt geschirmt | Sortiment: | USB Kabel | Länge: | 1.8 m | Anschluss 1: | USB A, Stecker | Anschluss 2: | USB B, Stecker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 0,97* | € 1,20* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,95* | ab € 0,98* | € 1,21* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,05* | € 1,29* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,05* | € 1,29* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,05* | € 1,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|