USB 2.0 Highspeed-Kabel mit USB-Stecker Typ A auf USB-Stecker Typ B. Zum Anschluss von USB 2.0 Geräten, wie Drucker, Scanner oder externen Festplatten. Datentransferraten von bis zu 480Mbits/s.
USB 2.0 Anschlusskabel Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen. Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit B Buchse, z. B. ex...
USB Anschlusskabel Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB Geräte mit dem PC. Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit B Buchse, z. B. externe Festplattengehäuse, Scanner...
Produktinformationen "Kabel USB 2.0 Anschluss A->B 2x Stecker, grau, 2m" von LogiLink USB Anschlusskabel gemäß USB 2.0 Standard mit einer maximalen Übertragungsgeschwindigkeit von 480 Mbps. Es ents...
BASIC-S--USB Anschlußkabel, Typ A Stecker auf Typ B Stecker, REV. 2.0, 1,8m · Anschlüsse: USB A Stecker - USB B Stecker · USB Standard: USB 2.0, USB 1.2/2.0 kompatibel · Übertragungsrate: 480 Mbit/...
Druckerkabel und mehr Das Manhattan Hi-Speed USB-B Anschlusskabel verbindet schnell und einfach USB-Peripherie und Zubehör mit einem PC, Notebook oder Mac. Der USB 2.0 Typ B-Stecker ist die gängige...
Anschlüsse: USB A Stecker - USB B Stecker. - USB Standard: USB 2.0, USB 1.2/2.0 kompatibel. - Übertragungsrate: 480 Mbit/s. - Haube: vergossen. - Schirmung: Geflecht und Folie. - Aufbau: Power 7x0,...
USB 2.0 Highspeed-Kabel mit USB-Stecker Typ A auf USB-Stecker Typ B. Zum Anschluss von USB 2.0 Geräten, wie Drucker, Scanner oder externen Festplatten. Datentransferraten von bis zu 480Mbits/s..
Entwicklung Durch permanente Marktbeobachtung entwickeln wir immer wieder neue Ideen für neue Produkte. Produktion In verschiedenen Fertigungsstätten werden unsere Ideen dann zu Produkten umgesetzt...