Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-300102-018-E
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-300102-018-E
EAN/GTIN:
     4016032282624
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker

USB Anschlusskabel

Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB Geräte mit dem PC.

Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit B Buchse, z. B. externe Festplattengehäuse, Scanner oder Drucker) an den USB Host (z. B. PC, Notebook oder USB Hub). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed).

Technische Daten:

  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: beige
  • Farbe Anschlüsse: beige
  • Haube: vergossen
  • Sortiment: USB Kabel
  • Länge: 1.8 m
  • Anschluss 1: USB A, Stecker
  • Anschluss 2: USB B, Stecker
  • USB Standard: USB 2.0
Weitere Informationen:
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
beige
Farbe Anschlüsse:
beige
Haube:
vergossen
Sortiment:
USB Kabel
Länge:
1.8 m
Anschluss 1:
USB A, Stecker
Anschluss 2:
USB B, Stecker
USB Standard:
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.